Doorslijpschijf EH 125x2,4x22,23 mm doorgezet prestatielijn SG ALU voor aluminium

Artikelnummer: 4007220389027
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220389027
EAN/GTIN 4007220389027
Nummer fabrikant 61320822
L-nummer L51080 69

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Doorslijpschijf voor aluminium en overige non-ferrometalen met hoog doorslijpvermogen en zeer goede standtijd.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: EH / 42 / T27
  • Breedte metrisch: 2.4 mm
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A en siliciumcarbide SiC/C
  • ø buiten metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • Speciaal schurend mengsel en hechtingstechnologie voorkomen dat doorslijpschijf wordt gesmeerd, zelfs bij zacht, sterk aluminium.
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij de hoogste levensduur.
  • Bevat geen vulmiddelen die ongewenste resten achterlaten op het werkstuk. Dit betekent dat het oppervlak direct kan worden gelast.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Overige non-ferrometalen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Overige non-ferrometalen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen