Handstuk HA 10 G28 met 6 mm spantang, max. RPM 18.000

Artikelnummer: 4007220388174
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220388174
EAN/GTIN 4007220388174
Nummer fabrikant 86200037
L-nummer L51050 1492

Omschrijving

Omschrijving:

Recht handstuk met 6 mm spantang en glijkoppeling G28/ Ø 28 mm, geschikt voor BW 10 SE 11 DIN 10/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 2m, BW 10 SE 11 DIN 15/G28, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA, BW 10 SE 11 DIN 10/G28 oHA 2m en BW 10 SE 11 DIN 15/G28 oHA. Telkens 1 opspansleutel EM SW 11 mm en EM SW 15 mm, 1 spantang.

Kenmerk:

  • PFERD type: HA 10 G28
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • Spantangengroep: 6
  • Breedte metrisch: 35 mm
  • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 28 mm
  • Handstukzijdige koppeling G: 28
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6
  • Lengte metrisch: 160 mm
  • Nettogewicht: 0.431 kg
  • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 28
  • ø buiten metrisch: 35 mm
  • Hoogte: 35 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen