Handstuk HA 7 G22 met 6 mm spantang, max. RPM 25.000

Artikelnummer: 4007220388167
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 4007220388167
    EAN/GTIN 4007220388167
    Nummer fabrikant 86200036
    L-nummer L51050 1388

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Recht handstuk met 6 mm spantang en glijkoppeling G22/Ø 22 mm, geschikt voor BW 7 DIN 10/16, BW 7 DIN 10/16 2m, BW 7 DIN 10/16 oHA en BW 7 DIN 10/16 oHA 2m. Telkens 1 opspansleutel EM SW 11 mm, EM SW 14 mm en EM SW 14 mm, 1 spantang.

    Kenmerk:

    • PFERD type: HA 7 G22
    • RPM, max.: 25000 RPM
    • Spantangengroep: 6
    • Breedte metrisch: 30 mm
    • Handstukzijdige koppeling Ø metrisch: 22 mm
    • Handstukzijdige koppeling G: 22
    • Incl. Ø spantang [mm]: 6
    • Lengte metrisch: 130 mm
    • Nettogewicht: 0.286 kg
    • Handstukzijdige koppeling Ø [mm]: 22
    • ø buiten metrisch: 30 mm
    • Hoogte: 30 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen