Omschrijving:
Vijlapparaat voor machinale bewerkingsprocessen op het gebied van vijlen, slijpen en polijsten met rustige loop en hoge precisie. De luchtuitlaat bevindt zich vooraan. Het perslucht-vijlapparaat is geschikt voor gereedschappen met opname-ø 3 tot 4 mm. De machine moet met olie worden gebruikt. 1,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), 1 opspansleutel. Dankzij het schuifventiel is de machine geschikt voor comfortabel continu gebruik.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Ventieluitvoering: schuif
- Breedte metrisch: 30 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.03 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.03 m³/min
- Lengte metrisch: 200 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
- Nettogewicht: 0.3 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 3 mm
- Luchtafvoer: voor
- Frequentie, van: 8400 Hub/min
- Hoogte: 30 mm
- Slaglengte: 4 mm
Voordeel:
- De actuator is geschikt als uitvoering met schuifklep voor continu gebruik.
- Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
- De aandrijving is geschikt voor vijlen met een ronde as.
- Soepel lopen en hoge precisie.
- Zeer lage trillingswaarden.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.