Persluchtmotor PMA 4/220 HV 22.000 RPM/440 watt

Artikelnummer: 4007220388082
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Artikelnummer 4007220388082
    EAN/GTIN 4007220388082
    Nummer fabrikant 80703306

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De persluchtmotor beschikt over een DIN 10-aansluiting. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Geschikte verlengingen: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten, 2 opspansleutels. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar.

    Kenmerk:

    • Vermogen: 440 Watt
    • Toerental: 22000 RPM
    • Ventieluitvoering: hevel
    • Breedte metrisch: 39 mm
    • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.98 m³/min
    • Aansluitkoppeling [DIN]: 10
    • Luchtverbruik, belast: 0.87 m³/min
    • Lengte metrisch: 215 mm
    • Nettogewicht: 0.913 kg
    • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
    • Luchtafvoer: achter
    • Hoogte: 39 mm

    Voordeel:

    • De digitale elektronica zorgt voor een constante vasthouding van de Set toerental.
    • Beveiliging tegen overbelasting.
    • Voorzichtig opstarten om mensen, gereedschappen en aandrijvingen te beschermen.
    • Beveiliging tegen opnieuw starten door spanningsval (USP).
    • Continue snelheidsregeling.

    Tip:

    • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen