Uitvoering:
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine mag alleen met olie worden gebruikt. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Krachtig compact model.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 370 Watt
- Toerental: 19000 RPM
- Spantangengroep: 20
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: zonder verlenging
- Breedte metrisch: 39 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.78 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.72 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 245 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
- Nettogewicht: 0.83 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 39 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- De persluchtaandrijving met DIN 10-aansluiting is geschikt voor de variabele dop met verschillende vaste verlengstukken. Scan de QR-code voor meer informatie over luchtactuatoren met DIN 10-aansluiting van Pferd.
- Zeer krachtig in een compact ontwerp.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.