Rechte persluchtslijpmachine PGAS 4/250 V-HV 25.000 RPM/440 watt

Artikelnummer: 4007220388051
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220388051
EAN/GTIN 4007220388051
Nummer fabrikant 80106006

Omschrijving

Uitvoering:

  • met verlenging

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Door de verlengde bouwvorm is de machine optimaal geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 440 Watt
  • Toerental: 25000 RPM
  • Spantangengroep: 6
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: met verlenging
  • Breedte metrisch: 39 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.98 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.87 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 445 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.421 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 39 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • De persluchtaandrijving met DIN 10-aansluiting is geschikt voor de variabele dop met verschillende vaste verlengstukken. Scan de QR-code voor meer informatie over luchtactuatoren met DIN 10-aansluiting van Pferd.
  • Zeer krachtig in een compact ontwerp.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen