Rechte persluchtslijpmachine PGAS 4/250 HV 25.000 RPM/440 watt

Artikelnummer: 4007220382844
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220382844
EAN/GTIN 4007220382844
Nummer fabrikant 80106026
L-nummer L51050 1386

Omschrijving

Uitvoering:

  • zonder verlenging

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. Krachtig compact model.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 440 Watt
  • Toerental: 25000 RPM
  • Spantangengroep: 20
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: zonder verlenging
  • Breedte metrisch: 39 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.98 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.87 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 245 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.83 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 39 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen