Rechte persluchtslijpmachine PGAS 4/300 V-HV 30.000 RPM/440 watt

Artikelnummer: 4007220382585
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
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220382585
EAN/GTIN 4007220382585
Nummer fabrikant 80106022
L-nummer L51050 1761

Omschrijving

Uitvoering:

  • met verlenging

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. Door de verlengde bouwvorm is de machine optimaal geschikt voor werkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 440 Watt
  • Toerental: 30000 RPM
  • Spantangengroep: 6
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: met verlenging
  • Breedte metrisch: 39 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.88 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.84 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 445 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 4 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.421 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 39 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.