Luchttoevoerslang PLS 10 RS

Artikelnummer: 4007220382318
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220382318
EAN/GTIN 4007220382318
Nummer fabrikant 98980381

Omschrijving

Omschrijving:

Aansluitarmaturen voor robotassen. Luchttoevoerslang voor montage op robotassen bij stationair gebruik. Luchttoevoer-binnendiameter van 8 mm. Luchttoevoer-buitendiameter van 10 mm.

Kenmerk:

  • PFERD type: PLS 10 RS
  • Nettogewicht: 0.098 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen