Rechte persluchtslijpmachine PGAS 10/160 HV 16.000 RPM/1.000 watt

Artikelnummer: 4007220382233
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220382233
EAN/GTIN 4007220382233
Nummer fabrikant 80101051
L-nummer L51050 1527
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • zonder verlenging

Omschrijving:

De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. De ingebouwde centrifugale toerentalregelaar garandeert een constant vermogen. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/2″ buiten, spantang 6 mm, 2 opspansleutels.

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.3 bar
  • Vermogen: 1000 Watt
  • Toerental: 16000 RPM
  • Spantangengroep: 16
  • Ventieluitvoering: hevel
  • Uitvoering: zonder verlenging
  • Breedte metrisch: 46 mm
  • Luchtverbruik, in vrije loop: 0.7 m³/min
  • Luchtverbruik, belast: 0.9 m³/min
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
  • Lengte metrisch: 263 mm
  • Aantal oliedruppels [min]: 7 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.234 kg
  • Binnen-ø toevoerslang: 13 mm
  • Luchtafvoer: achter
  • Hoogte: 46 mm

Voordeel:

  • Eenvoudig te geleiden bij hoge prestaties.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Veilig werken via dodemansverbinding.

Tip:

  • De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen