CHAIN SHARP stiftsteen CS-G cilindrisch Ø 4,3x16 mm stift-Ø 3 mm A80 voor het scherpen van kettingzagen

Artikelnummer: 4007220381946
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220381946
EAN/GTIN 4007220381946
Nummer fabrikant 31105124
L-nummer L51090 747

Omschrijving

Omschrijving:

De slijpstiften voor kettingzagen zijn uitstekend geschikt voor het machinaal scherpen van kettingzagen met behulp van het PFERD-kettingzaagscherpapparaat CHAIN SHARP HHG. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het scherpen van kettingzagen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 55400 RPM
  • RPM, opt.: 25000 RPM
  • Geschikt voor kettingsteken: 1/4, 3/8 LP
  • Breedte metrisch: 16 mm
  • ø buiten metrisch: 4.3 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Lengte, stift: 25 mm

Voordeel:

  • Hoge schuren- en verwijderprestaties.
  • Kosten- en tijdsbesparing dankzij kortere maaltijden.
  • Nauwkeurig slijpen van de tanden van de zaagketting dankzij de hoge dimensionale stabiliteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de toepassingsaanbevelingen en veiligheidsvoorschriften voor uw scherpapparaat in acht. Met de stiftsteen kunnen kettingzagen met kettingsteken 1/4″, 3/8″ LP gescherpt worden. Geschikt voor Low Profile kettingzagen (LP).
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Bewerkbare materialen: Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen