Uitvoering:
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine mag alleen met olie worden gebruikt. 1 m luchtaf- en 2,5 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels. De machine beschikt over een draaiventieluitvoering.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 290 Watt
- Toerental: 38000 RPM
- Spantangengroep: 6
- Ventieluitvoering: draai
- Uitvoering: elastische lagering
- Breedte metrisch: 39 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.7 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.6 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 220 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 2 Tropfen
- Nettogewicht: 0.472 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 39 mm
Voordeel:
- De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor de langere dop.
- De elastisch gemonteerde spindel zorgt voor trillingsarme werkzaamheden.
- Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
- De assen met elastische ondersteuning garanderen een langere levensduur, vooral bij het frezen van dop-hardmetalen pennen.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.