COMBIDISC korund slijpblad CD Ø 38 mm A80 voor universele toepassingen

Artikelnummer: 4007220355763
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
    Producttype Fiberschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220355763
    EAN/GTIN 4007220355763
    Nummer fabrikant 42750408
    L-nummer L51100 403

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor het universele gebruik van grof- tot fijnslijpen in industrie en ambacht. Het opspansysteem CD beschikt aan de gereedschapszijde over een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof). Ook geschikt voor de in de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.

    Kenmerk:

    • Opspansysteem: Systeem CD
    • RPM, opt., van: 10000 RPM
    • RPM, opt., tot: 16000 RPM
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 38 mm
    • Korrelgrofte: 80

    Voordeel:

    • Speciaal schurend mengsel en hechtingstechnologie voorkomen dat doorslijpschijf wordt gesmeerd, zelfs bij zacht, sterk aluminium.
    • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
    • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij de hoogste levensduur.
    • Bevat geen vulmiddelen die ongewenste resten achterlaten op het werkstuk. Dit betekent dat het oppervlak direct kan worden gelast.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: COMBIDISC-slijpbladen met slijpbladhouder gebruiken op buigzame-asmachines met haaks handstuk, kleine perslucht- of haakse elektrische slijpmachines. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Opruwen; Scherpen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Messing
      • Brons
      • Gietstaal
      • Koper
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplasten
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

    Levering:

    • Slijpbladhouders a.u.b. apart bestellen.

    Tip:

    • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 50 m/s.
    • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen