Uitvoering:
Omschrijving:
POLINOX-compactslijpwielen PNER bestaan uit meerdere sterk gecomprimeerde vlieslagen die met een speciaal korrelharssysteem gebonden zijn. Door verschillende combinaties uit verdichting, vezels, korrel en overeenstemmende binding ontstaan vliesproducten met een zeer goede oppervlaktefinish, hoog verspaningsrendement en hoge standtijd. Met deze gereedschappen kan een breed spectrum in de oppervlaktebewerking, van relatief grof slijpen tot de voorbereiding voor het polijsten, afgedekt worden. De uitvoering voor rechte slijpmachines, buigzame assen en slijpbokken is bijzonder geschikt voor de bewerking van kleinere vlakken. Middelzachte uitvoering met verhoogde kantvastheid en standtijd voor ruwe egaliseer- en polijstwerkzaamheden. Goed geschikt voor de bewerking van contouren.
Kenmerk:
- RPM, max.: 10200 RPM
- RPM, opt.: 6400 RPM
- Uitvoering: MW (middelzacht)
- Breedte metrisch: 6 mm
- Ø asgat: 6 mm
- Slijpmiddel: Siliciumcarbide SiC/C
- ø buiten metrisch: 75 mm
- Korrelgrofte: fijn
Voordeel:
- Snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij hoge schuurefficiëntie.
- Minder gereedschapswissel vanwege een zeer goede standtijd.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Bij de bewerking van slecht warmtegeleidende materialen, bijv. titaan en edelstaal, de snijsnelheid duidelijk reduceren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–30 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.