Doorslijpschijf EHT 125x1,6x22,23 mm recht prestatielijn SG STEELOX voor staal/edelstaal

Artikelnummer: 4007220355459
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220355459
EAN/GTIN 4007220355459
Nummer fabrikant 61341122
L-nummer L51080 3

Omschrijving

Omschrijving:

Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Doorslijpschijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en zeer hoge standtijd. Vakkrachten uit de hele wereld vertrouwen blauw en kiezen de dunne doorslijpschijven van PFERD. Het PFERD-programma biedt dunne doorslijpschijven in vele verschillende uitvoeringen en daarmee voor iedere toepassing de geschikte gereedschapsoplossing – ergonomisch geoptimaliseerd, efficiënt en op het hoogste veiligheidsniveau. De dunne doorslijpschijven van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzondere bindingsreceptuur. Het intensieve research- en ontwikkelingswerk en de gerichte omzetting in de hoogmoderne productie-eenheden garanderen de hoge kwaliteits- en veiligheidsstandaards van PFERD.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Vorm: EHT / 41 / T1
  • Breedte metrisch: 1.6 mm
  • Opnamesysteem: Asgat
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • Snelle voortgang van het werk en maximale kosteneffectiviteit dankzij hoge schuurefficiëntie.
  • Minder gereedschapswissel vanwege een zeer goede standtijd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX); Staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen