Diamant-doorslijpschijf D1A1R 40x1,0x10,0 mm D151 (middel) voor glas, keramiek, hardmetaal

Artikelnummer: 4007220355213
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220355213
EAN/GTIN 4007220355213
Nummer fabrikant 68404015
L-nummer L51220 8

Omschrijving

Omschrijving:

Galvanisch gebonden diamant-doorslijpschijven worden zowel bij nat als droog slijpen gebruikt. Galvanisch belegde diamant-doorslijpschijven worden gebruikt voor het doorslijpen van harde materialen zoals hardmetaal of keramiek en vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK). Zij zijn op basis van de grote spaanruimtes bijzonder snijvriendelijk.

Kenmerk:

  • Beschermsegment per zijde: geen
  • Vorm: D
  • Breedte metrisch: 1 mm
  • Hoofdbladdikte: 0.6 mm
  • Ø asgat: 10 mm
  • ø buiten metrisch: 40 mm
  • Korrelgrofte: D 151

Voordeel:

  • Snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit dankzij goede machineprestaties.
  • Goede standtijd.
  • Ideaal voor snoerloze haakse slijpmachines.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De fijne korrelgrofte D 151 is geschikt voor het doorslijpen van glas, keramiek of hardmetaal. Bij kleine geometrieën is deze ook geschikt voor het kantrechten en inkorten van vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK).
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen; Kantrechten
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen; Kantrechten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Schurende materialen
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Glas
    • Technisch keramiek
    • Hardmetaal
    • Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Glas; Technisch keramiek; Hardmetaal

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Geschikte producten

Accessoires