Diamant-doorslijpschijf D1A1R 30x1,0x10,0 mm D151 (middel) voor glas, keramiek, hardmetaal

Artikelnummer: 4007220355206
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220355206
EAN/GTIN 4007220355206
Nummer fabrikant 68403015
L-nummer L51220 15

Omschrijving

Omschrijving:

Galvanisch gebonden diamant-doorslijpschijven worden zowel bij nat als droog slijpen gebruikt. Galvanisch belegde diamant-doorslijpschijven worden gebruikt voor het doorslijpen van harde materialen zoals hardmetaal of keramiek en vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK). Zij zijn op basis van de grote spaanruimtes bijzonder snijvriendelijk.

Kenmerk:

  • Beschermsegment per zijde: geen
  • Vorm: D
  • Breedte metrisch: 1 mm
  • Hoofdbladdikte: 0.6 mm
  • Ø asgat: 10 mm
  • ø buiten metrisch: 30 mm
  • Korrelgrofte: D 151

Voordeel:

  • Snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit dankzij goede machineprestaties.
  • Goede standtijd.
  • Ook geschikt voor energiezuinige haakse slijper.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: De fijne korrelgrofte D 151 is geschikt voor het doorslijpen van glas, keramiek of hardmetaal. Bij kleine geometrieën is deze ook geschikt voor het kantrechten en inkorten van vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK).
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen; Kantrechten
  • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen; Verkrijgen van uitsparingen; Kantrechten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Schurende materialen
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Glas
    • Technisch keramiek
    • Hardmetaal
    • Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Glas; Technisch keramiek; Hardmetaal

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.