POLIVLIES-klitschijf PVKR korund Ø 125 mm A240F voor fijnslijpen & finish met haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220354278
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220354278
EAN/GTIN 4007220354278
Nummer fabrikant 42871418

Omschrijving

Uitvoering:

  • fijn, blauw

Omschrijving:

POLIVLIES-klitschijven zijn geschikt voor het slijpen van grotere vlakken. Door het flexibele systeem van POLIVLIES-klitschijf en POLIVLIES-klitschijvenhouder is ook het gebruik op contouren mogelijk. Door de voorgestanste boringen kunnen zij optimaal gecentreerd op verschillende steunschijven gebruikt worden. Zij zijn speciaal geschikt voor de bewerking van grote vlakken van edelstaal (INOX). POLIVLIES-korrelgrofte 240 F = fijn (blauw)

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4850 RPM
  • RPM, opt.: 3000 RPM
  • Uitvoering: fijn, blauw
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Korrelgrofte: 240 F

Voordeel:

  • Robuuste, herbruikbare plastic verpakking.
  • Plaats de slijpdoppen en moffen stevig op de drager door de drager uit te klappen in de dop.
  • Hoge dimensionale getrouwheid en uitstekend fijn malen dankzij een speciaal productieproces.
  • Eenvoudige gereedschapswissel.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken. Met POLIVLIES-klitschijvenhouder gebruiken. Voorgestanste centreerboring indien nodig uitbreken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Levering:

  • POLIVLIES-klitschijvenhouder a.u.b. apart bestellen.