Omschrijving:
Galvanisch gebonden diamant- en CBN-slijpstiften worden zowel bij nat als droog slijpen gebruikt. De komvorm KT is optimaal geschikt voor de bewerking van profielen, vlakken en schuinkanten, zonder daarbij de cilindrische vlakken te beschadigen.
Kenmerk:
- Breedte metrisch: 7 mm
- ø buiten metrisch: 3 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Korrelgrofte: D 126
- Hoek: 8 °
- Lengte, stift: 43 mm
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Geschikt voor droog en nat slijpen. Indien mogelijk gaat de voorkeur naar nat slijpen om de slijtage van het gereedschap en het gevaar van thermische beschadigingen te verminderen. Algemeen geldt: Voor een optimaal rendement de korrelgrofte zo grof mogelijk en zo fijn als nodig kiezen. Invloedfactoren zijn o.a. de hardheid van het materiaal en de benodigde oppervlaktekwaliteit. Dichtgesmeerde gereedschappen kunnen met ultrasone trillingen gereinigd worden. Bij sterkere vervuilingen van het beleg a.u.b. voor het reinigen de scherpstaaf DSB 2005025 (EAN 4007220168332) gebruiken. De gereedschapsdiameter zo groot mogelijk kiezen, omdat zo het aantal korrels dat met het werkstuk in aanraking komt, wordt verhoogd. Bij het binnenslijpen mag de gereedschapsdiameter max. 3/4 van de te slijpen diameter bedragen. De voedingsbeweging in de lengte bij het binnenslijpen mag maximaal 2/3 van de totale gereedschapsbreedte per werkstukomdraaiing bedragen. De aanzet is afhankelijk van het te bewerken materiaal, de snijsnelheid, de stabiliteit van het gereedschap, opname en machine. Door het enkelvoudig beleg moeten werkas en gereedschapsopname een hoge rondloopnauwkeurigheid hebben. Des te fijner de gebruikte korrelgrofte is, des te nauwkeuriger moet de rondloop zijn. De machine moet over een toereikend vermogen aan de slijpas beschikken, om het benodigde toerental ook onder belasting veilig te stellen. Droog slijpen: 8–18 m/s Nat slijpen: 15–25 m/s
- Bewerkingsopgaven: Verzinken; Binnenslijpen
- Bewerkingsopgaven: Verzinken; Binnenslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Schurende materialen
- Ferriet (ferrimagnetische materialen)
- Glas
- Grafiet en koolborstels
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Technisch keramiek
- Hardmetaal
- Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Ferriet (ferrimagnetische materialen); Glas; Grafiet en koolborstels; Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Technisch keramiek; Hardmetaal
Levering:
- Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.