CBN-doorslijpschijf kunsthars 1A1R PHT 100 mm B151 (middel) voor droog slijpen

Artikelnummer: 4007220350102
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220350102
EAN/GTIN 4007220350102
Nummer fabrikant 68670102
L-nummer L51220 35

Omschrijving

Uitvoering:

  • PHT

Omschrijving:

Kunstharsgebonden CBN-slijpschijven worden vaak gebruikt voor het slijpen van hardmetalen resp. HSS-gereedschappen, maar ook in andere productieslijpprocessen. Zij worden zowel bij nat als ook bij droog slijpen gebruikt. Phenolharsbinding voor droog slijpen met hoog rendement. Het bindingstype PHT is geschikt voor droog slijpen. Maakt ook zonder koelmiddel een koel slijpen mogelijk.

Kenmerk:

  • Vorm: 1A1R
  • Uitvoering: PHT
  • Breedte metrisch: 1 mm
  • Ø asgat: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 100 mm
  • Korrelgrofte: B 151
  • Hoogte, beleg: 5 mm

Voordeel:

  • De continue coating is met name geschikt voor zeer fijne afsnijdingen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Een grotere slijpbelegdikte X beïnvloedt de materiaalkosten voor CBN en de binding, voor de productiekosten is dit echter onbelangrijk. Een grotere belegdikte X is daarom in de regel economischer. Geschikt voor droog en nat slijpen. Indien mogelijk gaat de voorkeur naar nat slijpen om de slijtage van het gereedschap en het gevaar van thermische beschadigingen te verminderen. Algemeen geldt: Voor een optimaal rendement de korrelgrofte zo grof mogelijk en zo fijn als nodig kiezen. Invloedfactoren zijn o.a. de hardheid van het materiaal en de benodigde oppervlaktekwaliteit. Dichtgesmeerde gereedschappen kunnen met ultrasone trillingen gereinigd worden. Bij sterkere vervuilingen van het beleg a.u.b. voor het reinigen de scherpstaaf DSB 2005025 (EAN 4007220168332) gebruiken. De gereedschapsdiameter zo groot mogelijk kiezen, omdat zo het aantal korrels dat met het werkstuk in aanraking komt, wordt verhoogd. Bij het binnenslijpen mag de gereedschapsdiameter max. 3/4 van de te slijpen diameter bedragen. De voedingsbeweging in de lengte bij het binnenslijpen mag maximaal 2/3 van de totale gereedschapsbreedte per werkstukomdraaiing bedragen. De aanzet is afhankelijk van het te bewerken materiaal, de snijsnelheid, de stabiliteit van het gereedschap, opname en machine. De belegbreedte W resp. U steeds smaller kiezen dan het te slijpen werkstuk. Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Het vermindert de slijtage van het gereedschap en het gevaar van thermische schade aan het werkstuk. Bindingen, die voor het droog slijpen ontwikkeld zijn, kunnen als uitzondering ook bij het nat slijpen gebruikt worden.
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Scherpen; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Finishen; Scherpen; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Snelsnijstalen
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Gereedschapsstalen
    • Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Gereedschapsstalen

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.