INOX stiftsteen cilinder Ø 20x25 mm stift-Ø 6 mm A60 voor edelstaal

Artikelnummer: 4007220346914
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220346914
EAN/GTIN 4007220346914
Nummer fabrikant 31131746
L-nummer L51090 191

Omschrijving

Omschrijving:

De uitvoering INOX is speciaal geschikt voor vlak gebruik op edelstaal (INOX) en universeel gebruik op non-ferrometalen en brons. Toepassing vinden deze gereedschappen bij het grof slijpen van gietstukken uit edelstaal (INOX) en bij het slijpen van matrijsdelen uit hittebestendige legeringen. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 47700 RPM
  • RPM, opt.: 45000 RPM
  • Vorm: W 205
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • ø buiten metrisch: 20 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 60
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende varianten.
  • Constante hoge maalprestaties gedurende de gehele levensduur dankzij de permanente afgifte van verse schuurkorrels in de dop.
  • Plaats de slijphuls stevig op de slijphulsdrager door de drager in de dop uit te breiden.
  • Eenvoudige gereedschapswissel.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen INOX bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 35 tot 50 m/s.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Brons
    • Non-ferrometaal hard
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Brons; Non-ferrometaal hard; Edelstaal (INOX)

Tip:

  • Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.