Omschrijving:
Het brede programma van de prestatielijn SG biedt voor elke toepassing en ieder materiaal een hoogwaardige gereedschapsoplossing. Gereedschappen uit de prestatielijn SG bereiken zeer goede werkresultaten met een zeer hoog rendement. Voor het ruwe gebruik in gieterijen en poetserijen biedt PFERD bijzonder robuuste doorslijpschijven aan, die ook onder deze voorwaarden de hoogste veiligheid waarborgen en zeer hoge rendementen verkrijgen. Zij zijn geoptimaliseerd voor het gebruik op haakse perslucht-turbine- en hoogfrequentslijpmachines. Voor het gebruik in gieterijen en poetserijen geoptimaliseerde doorslijpschijf met hoog doorslijpvermogen, zeer hoge standtijd en hoge zijdelingse stabiliteit.
Kenmerk:
- RPM, max.: 6600 RPM
- Vorm: EH / 42 / T27
- Breedte metrisch: 3.2 mm
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Zirkoniumkorund Z en siliciumcarbide SiC/C
- ø buiten metrisch: 230 mm
Voordeel:
- Verstevigde stoffen voor gebruik in ruwe gieterij zorgen voor maximale veiligheid.
- Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
- Hoogste kosteneffectiviteit dankzij de hoogste levensduur.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
- Bewerkingsopgaven: Doorslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Bewerkbare materialen: Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)