Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees ALU ronde boogvorm RBF Ø 06x18 mm stift-Ø 6 mm voor aluminium/non-ferrometalen

Artikelnummer: 4007220328071
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220328071
EAN/GTIN 4007220328071
Nummer fabrikant 21117386
L-nummer L51140 187

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD heeft de vertanding ALU speciaal voor de verspaning van aluminium verder ontwikkeld. Zij kenmerkt zich door een hoog verspanend vermogen. Rondboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032.

Kenmerk:

  • Hoekuitvoering radius: 1.5 mm
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 32000 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 32000 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 32000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 59000 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 59000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 59000 RPM
  • Vertanding: ALU
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 18 mm
  • Lengte, totaal: 55 mm

Voordeel:

  • Gecoördineerde voorselectie van de meest voorkomende varianten.
  • Constante hoge maalprestaties gedurende de gehele levensduur dankzij de permanente afgifte van verse schuurkorrels in de dop.
  • Plaats de slijphuls stevig op de slijphulsdrager door de drager in de dop uit te breiden.
  • Eenvoudige gereedschapswissel.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • Thermoplasten
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; Thermoplasten; Aluminiumlegeringen taai; Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen