Omschrijving:
De diamant-stuitvijlensets worden geleverd in een praktische breukvaste kunststof box, die de gereedschappen tegen beschadigingen beschermt. Deze is optimaal geschikt voor het bewaren, bijv. in de gereedschapswagen of in de werkbank. Diamant-stuitvijlen worden gebruikt in de gereedschapsbouw op zeer kleine profielen en in de fijnmechanica. Zij kunnen door de gesmede stift zonder hecht gebruikt worden. De set bevat telkens één vijl van het profiel halfrond, driekant, platstomp, vierkant en rond. Met de korrelgrofte D 46 kunnen zeer fijne oppervlaktekwaliteiten bereikt worden.
Kenmerk:
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Vijl met weinig druk, speciaal op kanten. Dichtgesmeerde diamantvijlen kunnen in petroleum of antistatische kunststofreiniger met een vijlborstel gereinigd worden. Alternatief kan ook met ultrasone trillingen gereinigd worden. Vaak is eenvoudig uitkloppen voldoende. Werk zo veel mogelijk vetvrij!
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Egaliseren; Oxidelagen verwijderen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Schurende materialen
- Snelsnijstalen
- Ferriet (ferrimagnetische materialen)
- Glas
- Grafiet en koolborstels
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Technisch keramiek
- Gereedschapsstalen
- Hardmetaal
- Bewerkbare materialen: Schurende materialen; Snelsnijstalen; Ferriet (ferrimagnetische materialen); Glas; Grafiet en koolborstels; Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Technisch keramiek; Gereedschapsstalen; Hardmetaal
Levering:
- Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.