Bandslijpmachinevoorzetarm BSVA 12/19X520 bandlengte: 520 mm x breedte: 12-16 mm

Artikelnummer: 4007220323014
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Contactarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220323014
EAN/GTIN 4007220323014
Nummer fabrikant 84200080
L-nummer L51050 444

Omschrijving

Omschrijving:

Het slijpbandvoorzetstuk is op de betreffende machine of het handstuk draaibaar en maakt daardoor een flexibele aanpassing aan de individuele werksituatie mogelijk. Slijpbandvoorzetarm met rolbreedte 12x19 mm voor banden met een bandlengte van 520 en 610 mm en een bandbreedte van 12 of 16 mm.

Kenmerk:

  • PFERD type: BSVA 12/19 x 520
  • Inzetbare bandbreedte: 12, 16
  • Breedte metrisch: 12 mm
  • Inzetbare bandbreedte: 520, 610
  • Nettogewicht: 0.107 kg
  • ø rol metrisch: 19 mm

Voordeel:

  • Het driehoekige ontwerp is met name geschikt voor het slijpen van 3/8″-kettingen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen