Bandslijpmachinevoorzetarm BSVA 9/25X520 bandlengte: 520 mm x breedte: 3-16 mm

Artikelnummer: 4007220323007
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Contactarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220323007
EAN/GTIN 4007220323007
Nummer fabrikant 84200070
L-nummer L51050 1094

Omschrijving

Omschrijving:

Het slijpbandvoorzetstuk is op de betreffende machine of het handstuk draaibaar en maakt daardoor een flexibele aanpassing aan de individuele werksituatie mogelijk. Geschikt voor banden met een bandlengte van 520 en 610 mm en een bandbreedte van 3, 6, 9, 12 of 16 mm.

Kenmerk:

  • PFERD type: BSVA 9/25 x 520
  • Inzetbare bandbreedte: 3, 6, 9, 12, 16
  • Breedte metrisch: 9 mm
  • Inzetbare bandbreedte: 520, 610
  • Nettogewicht: 0.095 kg
  • ø rol metrisch: 25 mm

Voordeel:

  • Het driehoekige ontwerp is met name geschikt voor het slijpen van 3/8″-kettingen.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen