Doorslijpschijf EHT 100x2,4x16 mm recht universele lijn PSF STEEL voor staal

Artikelnummer: 4007220321256
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220321256
    EAN/GTIN 4007220321256
    Nummer fabrikant 61741116
    L-nummer L51080 64

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het instapprogramma van de universele lijn PSF biedt solide gereedschappen voor het bewerken van de meest gangbare materialen. Gereedschappen uit de universele lijn PSF verkrijgen goede werkresultaten met een hoog rendement. Doorslijpschijf voor staal met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

    Kenmerk:

    • RPM, max.: 15300 RPM
    • Vorm: EHT / 41 / T1
    • Breedte metrisch: 2.4 mm
    • Ø asgat: 16 mm
    • Slijpmiddel: Korund A
    • ø buiten metrisch: 100 mm

    Voordeel:

    • De continue coating is met name geschikt voor zeer fijne afsnijdingen.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen
    • Bewerkingsopgaven: Doorslijpen van profielen; Doorslijpen van platen; Doorslijpen van volmateriaal; Verkrijgen van uitsparingen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Staal
      • Bewerkbare materialen: Staal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen