Set bimetalen gatzagen Co8/M42 11-delig voor installateurs

Artikelnummer: 4007220319338
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220319338
EAN/GTIN 4007220319338
Nummer fabrikant 25900920
L-nummer L51140 962

Omschrijving

Omschrijving:

De set bevat zes HSS-gatzagen in de gangbaarste diameters inclusief toebehoren voor installateurs in de sanitairsector. De set wordt in een overzichtelijke kunststof box, die beschermt tegen vervuiling en beschadiging, geleverd. Een gebruiksaanwijzing is bijgevoegd. Het gebruik van gatzagen LS 38 is in combinatie met het verloopstuk LSA en onderlegplaatje mogelijk. De 4 mm binnenzeskant sleutel en de uitwerpveer zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.

Kenmerk:

  • PFERD type: LS-SO 9 I
  • Breedte metrisch: 156 mm
  • Lengte metrisch: 219 mm
  • Hoogte: 60 mm

Voordeel:

  • De continue coating is met name geschikt voor zeer fijne afsnijdingen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Span de centreerboor in de gatzaaghouder en zorg daarbij dat er minstens 3 mm (1/8”) boven de tanden van de gatzaag uitsteekt. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de gatzagen. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. HSS-gatzagen zijn geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX). Verwijder de tijdens de bewerking ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.). Let er op dat alle tanden gelijkmatig werken. Vermijd pendelbewegingen bij het zagen, om tandbreuken te verhinderen. Vermijd oververhitting.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Non-ferrometaal hard
    • Kunststoffen
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal, gietstaal
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal

Tip:

  • Bij het gebruik van stiftverlengingen mogen de aanbevolen toerentallen van de gatzagen nooit overschreven worden. Gevaar voor ongelukken!

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen