Bimetalen gatzaag Co8/M42 Ø 152 mm snijdiepte 31 mm voor staal, edelstaal, plaatwerk, hout

Artikelnummer: 4007220319260
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220319260
EAN/GTIN 4007220319260
Nummer fabrikant 25103552
L-nummer L51140 798

Omschrijving

Omschrijving:

Gatzagen bestaan uit een taai, breukzeker en standvast HSS-Bimetaal. De zaagtanden zijn geproduceerd uit het hoogwaardige materiaal M42 (Co8). Ze worden gebruikt voor het verkrijgen van uitsparingen. De schroefdraaduitvoering 5/8-18 UNF omvat de schroefdraden LS 32 tot en met LS 210. De passende gatzaaghouder is LSS 2.

Kenmerk:

  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 25 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 70 RPM
  • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 55 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 90 RPM
  • Snijdiepte, max.: 31 mm
  • ø buiten metrisch: 152 mm

Voordeel:

  • Zeer snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit door hoge schuurefficiëntie.
  • Zeer goede standtijd.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Span de centreerboor in de gatzaaghouder en zorg daarbij dat er minstens 3 mm (1/8”) boven de tanden van de gatzaag uitsteekt. Gebruik bij het boren van metalen indien mogelijk een hoogwaardige snijolie. Deze bevordert de rustige loop en verlengt de standtijd van de gatzagen. Uitzondering: Voer tijdens de bewerking van aluminium petroleum i.p.v. snijolie toe. HSS-gatzagen zijn geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX). Verwijder de tijdens de bewerking ontstane deeltjes van het werkstuk, om corrosie te vermijden. Reinig het werkstuk chemisch of mechanisch (etsen/polijsten etc.). Let er op dat alle tanden gelijkmatig werken. Vermijd pendelbewegingen bij het zagen, om tandbreuken te verhinderen. Vermijd oververhitting. Neem de maximale snijdiepte in acht.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Kunststoffen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zacht hout
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Spaanplaat; Koper; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Aluminiumlegeringen taai; Hout; Zink

Levering:

  • Gatzaaghouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • Bij het gebruik van stiftverlengingen mogen de aanbevolen toerentallen van de gatzagen nooit overschreven worden. Gevaar voor ongelukken!