CORINOX-stiftvijl hoge oppervlaktehardheid platstomp 200 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220317785
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Precisie-naaldvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220317785
    EAN/GTIN 4007220317785
    Nummer fabrikant 19602204
    L-nummer L51180 19

    Omschrijving

    Omschrijving:

    CORINOX-vijlen bezitten een buitengewoon hoge oppervlaktehardheid van 1.200 HV (hardheid Vickers) en kunnen voor het precies vijlen van zeer kleine en filigrane werkstukken gebruikt worden. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.

    Kenmerk:

    • PFERD type: COR 810
    • Vorm: Stiftvijlen, normaal
    • Breedte metrisch: 15 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 200 mm
    • Hoogte: 5 mm

    Voordeel:

    • Reclamevak.
    • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
    • Koeler, zeer zacht slijpen door open structuur en elastische binding.
    • Maak een fijne, matte snede.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Non-ferrometaal hard
      • Hittebestendige materialen
      • Edelstaal (INOX)
      • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Edelstaal (INOX)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen