Directe aansluiting DA 27 DIN10/G22

Artikelnummer: 4007220317372
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220317372
EAN/GTIN 4007220317372
Nummer fabrikant 87100623

Omschrijving

Omschrijving:

Voor de directe (vaste) aansluiting van handstukken met glijaansluiting (G) aan de motoren van de buigzame-asmachines met aansluiting DIN 10. Te gebruiken als kortste vaste verlenging.

Kenmerk:

  • PFERD type: DA 27 DIN10/G22
  • Glijaansluiting G: 22
  • Lengte metrisch: 90 mm
  • Nettogewicht: 0.204 kg
  • ø buiten metrisch: 30 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen