Precisie-naaldvijlenset 12-dlg. in kunststof box 140 mm Zwitserse kap 1, middel

Artikelnummer: 4007220309216
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Precisie-naaldvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220309216
    EAN/GTIN 4007220309216
    Nummer fabrikant 12320143
    L-nummer L51180 113

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van de kleinste vlakken, uitsparingen, geometrieën, profielen en radiussen. De set bevat een toepassingsgericht assortiment naaldvijlen. Kruiskap voor de gemiddelde precisiebewerking. De profielen platspits (101) vogeltong (103), mes (107), platspits met ronde kanten (113), platstomp met ronde kanten (114) en vogeltong rondovaal (115) zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.

    Kenmerk:

    • Aantal, inhoud: 12 Stück
    • PFERD type: NFB 120
    • Kap: 1
    • Lengte metrisch: 140 mm

    Voordeel:

    • De continue coating is met name geschikt voor zeer fijne afsnijdingen.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
    • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Levering:

    • Worden in praktische kunststof box geleverd.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen