CORINOX-naaldvijl hoge oppervlaktehardheid rond 180 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220304075
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220304075
EAN/GTIN 4007220304075
Nummer fabrikant 19656184
L-nummer L51180 114

Omschrijving

Omschrijving:

CORINOX-naaldvijlen bezitten een buitengewoon hoge oppervlaktehardheid van 1.200 HV (hardheid Vickers) en kunnen gebruikt worden voor het precies vijlen van zeer kleine en filigrane werkstukken. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: COR 106
  • Vorm: Rond
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • ø buiten metrisch: 3.5 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.5 mm

Voordeel:

  • De continue coating is met name geschikt voor zeer fijne afsnijdingen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Edelstaal (INOX)