CORINOX-naaldvijl hoge oppervlaktehardheid driekant 180 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220304037
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220304037
EAN/GTIN 4007220304037
Nummer fabrikant 19654184
L-nummer L51180 91

Omschrijving

Omschrijving:

CORINOX-naaldvijlen bezitten een buitengewoon hoge oppervlaktehardheid van 1.200 HV (hardheid Vickers) en kunnen gebruikt worden voor het precies vijlen van zeer kleine en filigrane werkstukken. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: COR 104
  • Vorm: Driekant
  • Breedte metrisch: 4.1 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.5 mm

Voordeel:

  • Zeer snelle voortgang van het werk en hoge kosteneffectiviteit door hoge schuurefficiëntie.
  • Zeer goede standtijd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Edelstaal (INOX)

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen