CORINOX-naaldvijl hoge oppervlaktehardheid halfrond 180 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220303993
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
    Producttype Precisie-naaldvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220303993
    EAN/GTIN 4007220303993
    Nummer fabrikant 19658184
    L-nummer L51180 157

    Omschrijving

    Omschrijving:

    CORINOX-naaldvijlen bezitten een buitengewoon hoge oppervlaktehardheid van 1.200 HV (hardheid Vickers) en kunnen gebruikt worden voor het precies vijlen van zeer kleine en filigrane werkstukken. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.

    Kenmerk:

    • PFERD type: COR 108
    • Vorm: Halfrond
    • Breedte metrisch: 6 mm
    • Kap: 2
    • Lengte metrisch: 180 mm
    • Ø schacht metrisch: 3.5 mm
    • Hoogte: 2 mm

    Voordeel:

    • Extreem slijtvast en stabiel dankzij de hoge oppervlaktehardheid.
    • Kan ook worden gebruikt voor materialen die moeilijk te archiveren zijn.
    • Ga niet zitten.
    • Chips kunnen eenvoudig worden afgetapt.
    • Kan worden gebruikt met of zonder vijlhandvat vanwege hun visvorm.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
      • Non-ferrometaal hard
      • Hittebestendige materialen
      • Edelstaal (INOX)
      • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Edelstaal (INOX)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen