Omschrijving:
Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Kunststof vijlhechten voor een goede geleiding en krachtoverbrenging.
Kenmerk:
- PFERD type: PH 09
- Geschikt voor lengte [mm]: 100, 125, 150 mm
- Geschikt voor: alle arenden
- Lengte, totaal: 90 mm
Voordeel:
- Extreem slijtvast en stabiel dankzij de hoge oppervlaktehardheid.
- Kan ook worden gebruikt voor materialen die moeilijk te archiveren zijn.
- Ga niet zitten.
- Chips kunnen eenvoudig worden afgetapt.