Omschrijving:
Door de romboïde vorm kunnen ook moeilijk toegankelijke plaatsen zoals hoeken gemakkelijk bewerkt worden. De blokjes kunnen met een diamant-doorslijpschijf naar wens verkleind en aan de bewerkingsopgave aangepast worden. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding PUR worden met groene siliciumcarbide (SiC) geproduceerd. De binding PUR is een zeer zachte binding, die in twee hardheidsgraden (PUR-W, PUR-MH) verkrijgbaar is. De binding PUR is homogeen met slijpkorrel vermengd. Set bestaande uit 9 verschillende Poliflex-blokjes PUR. Telkens 3 blokjes in de korrelgroftes 60 (grof), 120 (middel) en 240 (fijn).
Kenmerk:
- PFERD type: PSO 11560
- Breedte metrisch: 150 mm
- Lengte metrisch: 285 mm
- Hoogte: 60 mm
Voordeel:
- Reclamevak.
- Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
- Koeler, zeer zacht slijpen door open structuur en elastische binding.
- Maak een fijne, matte snede.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–15 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Gietstaal
- Koper
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.