Omschrijving:
Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding TX worden met normaalkorund geproduceerd. Door de toevoeging van textielweefsel is de binding TX een zeer harde, standvaste binding. Geschikt voor het gebruik op kanten. Slijpstift in spitse boogvorm voor het fijnslijpen van binnenradiussen, contouren en overgangen.
Kenmerk:
- RPM, max.: 28600 RPM
- RPM, opt.: 19000 RPM
- Vorm: Spitse boogvorm
- Breedte metrisch: 32 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 20 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 120
- Lengte, stift: 40
- Binding: TX
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20–30 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Edelstaal (INOX)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen; Zink
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.