Poliflex slijpstift cilindervorm Ø 25x32 mm stift-Ø 6 mm binding TX A80

Artikelnummer: 4007220297988
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220297988
EAN/GTIN 4007220297988
Nummer fabrikant 41250608

Omschrijving

Omschrijving:

Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding TX worden met normaalkorund geproduceerd. Door de toevoeging van textielweefsel is de binding TX een zeer harde, standvaste binding. Geschikt voor het gebruik op kanten. Slijpstift in cilindervorm voor het fijnslijpen van kleine vlakken.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 22900 RPM
  • RPM, opt.: 15000 RPM
  • Vorm: Cilinder
  • Breedte metrisch: 32 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 25 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Lengte, stift: 40
  • Binding: TX

Voordeel:

  • Hoge kosteneffectiviteit dankzij snelle gereedschapswisselingen.
  • Maakt vloeiende oppervlaktebewerking mogelijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 20–30 m/s gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
  • Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen