Gereedschapshouders voor slijpgereedschappen met asgat-Ø 20 mm opspanbereik 10-50 mm stift-MK1

Artikelnummer: 4007220297681
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220297681
EAN/GTIN 4007220297681
Nummer fabrikant 42400062
L-nummer L51050 484

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Geschikte gereedschapshouder voor POLINOX-compactslijpwielen, POLINOX-slijpwielen, Poliflex-fijnslijpschijven, viltschijven en lappenschijven.

Kenmerk:

  • PFERD type: BO MK 1/20 10-50
  • Opspanbereik van: 10 mm
  • Opspanbereik tot: 50 mm
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 20 mm
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Ø schacht metrisch: 0 mm
  • Ø schroefdraad: niet gespecificeerd

Voordeel:

  • Het driehoekige ontwerp is met name geschikt voor het slijpen van 3/8″-kettingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen