Uitvoering:
Omschrijving:
Bouten en stiften voor de opname van fijnslijp- en polijstgereedschappen zijn beschikbaar met verschillende schroefdraden en stiftdiameters alsmede in verschillende uitvoeringen. Geschikte gereedschapshouder voor POLINOX-compactslijpwielen, Poliflex-fijnslijpschijven, viltschijven en lappenschijven.
Kenmerk:
- PFERD type: BO 6/6 3-10
- Opspanbereik van: 3 mm
- Opspanbereik tot: 10 mm
- Geschikt voor asgat-ø [mm]: 6
- Uitvoering: niet gespecificeerd
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Ø schroefdraad: niet gespecificeerd
- Lengte, stift: 25 mm
Voordeel:
- Het driehoekige ontwerp is met name geschikt voor het slijpen van 3/8″-kettingen.