Schuurrolhouder SRH bewaren van maximaal 5 rollen geschikt voor wandmontage

Artikelnummer: 4007220297568
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220297568
EAN/GTIN 4007220297568
Nummer fabrikant 42990007
L-nummer L51050 683

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor de wandmontage voor het bewaren en naar behoefte op de gewenste lengte afscheuren. Met de uitvoering SRH 5 kunnen verschillende rolbreedtes naar behoefte met elkaar gecombineerd worden. Geschikt voor rolbreedte 25, 38, 40, 50 mm en roldiameter 260 mm.

Kenmerk:

  • Aantal, rollen: 5 Stück
  • Geschikt voor Ø metrisch: 260
  • Geschikt voor breedte [mm]: 25, 38, 40, 50

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen