POLIVLIES-klitschijf PVKR korund Ø 115 mm A180M voor fijnslijpen & finish met haakse slijpmachine

Artikelnummer: 4007220297469
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220297469
EAN/GTIN 4007220297469
Nummer fabrikant 42871310
L-nummer L51100 308

Omschrijving

Uitvoering:

  • middel, roodbruin

Omschrijving:

POLIVLIES-klitschijven zijn geschikt voor het slijpen van grotere vlakken. Door het flexibele systeem van POLIVLIES-klitschijf en POLIVLIES-klitschijvenhouder is ook het gebruik op contouren mogelijk. Door de voorgestanste boringen kunnen zij optimaal gecentreerd op verschillende steunschijven gebruikt worden. Zij zijn speciaal geschikt voor de bewerking van grote vlakken van edelstaal (INOX). POLIVLIES-korrelgrofte 180 M = middel (roodbruin)

Kenmerk:

  • RPM, max.: 5300 RPM
  • RPM, opt.: 3300 RPM
  • Uitvoering: middel, roodbruin
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 115 mm
  • Korrelgrofte: 180 M

Voordeel:

  • Extreem slijtvast en stabiel dankzij de hoge oppervlaktehardheid.
  • Kan ook worden gebruikt voor materialen die moeilijk te archiveren zijn.
  • Ga niet zitten.
  • Chips kunnen eenvoudig worden afgetapt.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken. Met POLIVLIES-klitschijvenhouder gebruiken. Voorgestanste centreerboring indien nodig uitbreken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Opruwen; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Zink

Levering:

  • POLIVLIES-klitschijvenhouder a.u.b. apart bestellen.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen