Harde viltpolijststiften cilindervorm met kopboring Ø 25x30 mm stift-Ø 6 mm met metaalversterking

Artikelnummer: 4007220295335
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220295335
EAN/GTIN 4007220295335
Nummer fabrikant 44162530
L-nummer L51100 326

Omschrijving

Uitvoering:

  • MS (met metaalversterking)

Omschrijving:

Viltstiften worden vanwege hun hardheid en flexibiliteit gebruikt, als geometrische vormen exact moeten worden behouden. Viltstiften met metaalversterking (MS) worden gebruikt voor verhoogde materiaalafname bij het voorpolijsten met diamantpolijstpasta’s. De cilindervorm ZYA wordt overwegend omvangzijdig gebruikt. De uitvoering met kopboring (ST-BO) is bijzonder goed geschikt voor lateraal gebruik.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 19000 RPM
  • RPM, opt., van: 4000 RPM
  • RPM, opt., tot: 8000 RPM
  • Vorm: Cilinder
  • Uitvoering: MS (met metaalversterking)
  • Breedte metrisch: 30 mm
  • ø buiten metrisch: 25 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–10 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap. Diamantpolijstpasta’s en staven polijstpasta gebruiken. Bij het wisselen van de polijstpasta moet een nieuw ongebruikt polijstgereedschap gebruikt worden.
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen