Lappenschijf TR sisal Ø 200x10 mm asgat-Ø 20 mm voor grof voorpolijsten met polijstpasta

Artikelnummer: 4007220294246
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220294246
EAN/GTIN 4007220294246
Nummer fabrikant 44272003
L-nummer L51100 538

Omschrijving

Uitvoering:

  • ST

Omschrijving:

Lappenschijven worden met polijstpasta’s gebruikt voor het voor- en hoogglanspolijsten. Indien men zeer gladde oppervlakken wenst te bereiken, dan dienen meerdere of zelfs alle uitvoeringen na elkaar gebruikt te worden. Uitvoering ST (sisaldoek) voor het grof voorpolijsten.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 3000 RPM
  • RPM, opt.: 950 RPM
  • Uitvoering: ST
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Ø asgat: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 200 mm

Voordeel:

  • Extreem slijtvast en stabiel dankzij de hoge oppervlaktehardheid.
  • Kan ook worden gebruikt voor materialen die moeilijk te archiveren zijn.
  • Ga niet zitten.
  • Chips kunnen eenvoudig worden afgetapt.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voorpolijsten van staal en INOX: lappenschijven ST met polijstpasta PP 1 VP STEELOX. Voorpolijsten van aluminium en messing: lappenschijven ST met polijstpasta PP 2 VP ALU. Voorpolijsten van non-ferrometalen: lappenschijven ST met polijstpasta PP 3 VP NON-FERROUS. Lappenschijven in de uitvoering ST bereiken bij een aanbevolen snelheid van 10–15 m/s hun beste prestatie.
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • Gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen