Lappenschijf TR zacht Ø 150x10 mm asgat-Ø 20 mm voor hoogglanspolijsten met polijstpasta

Artikelnummer: 4007220294222
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220294222
EAN/GTIN 4007220294222
Nummer fabrikant 44271505
L-nummer L51050 487

Omschrijving

Uitvoering:

  • TW

Omschrijving:

Lappenschijven worden met polijstpasta’s gebruikt voor het voor- en hoogglanspolijsten. Indien men zeer gladde oppervlakken wenst te bereiken, dan dienen meerdere of zelfs alle uitvoeringen na elkaar gebruikt te worden. Uitvoering TW (doek zacht) voor het hoogglanspolijsten.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4000 RPM
  • RPM, opt.: 1250 RPM
  • Uitvoering: TW
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Ø asgat: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 150 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Hoogglanspolijsten van alle metalen: lappenschijven TW met polijstpasta PP 4 HGP UNIVERSAL. Hoogglanspolijsten van kunststoffen: lappenschijven TW met polijstpasta PP 5 HGP PLAST. Lappenschijven in de uitvoering TW bereiken bij een aanbevolen snelheid van 5–15 m/s hun beste prestatie.
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • Gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.