Lappenschijf TR hard Ø 125x10 mm asgat-Ø 20 mm voor voorpolijsten met polijstpasta

Artikelnummer: 4007220294178
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220294178
EAN/GTIN 4007220294178
Nummer fabrikant 44271254
L-nummer L51100 59

Omschrijving

Uitvoering:

  • TH

Omschrijving:

Lappenschijven worden met polijstpasta’s gebruikt voor het voor- en hoogglanspolijsten. Indien men zeer gladde oppervlakken wenst te bereiken, dan dienen meerdere of zelfs alle uitvoeringen na elkaar gebruikt te worden. Uitvoering TH (doek hard) voor het voorpolijsten.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 4900 RPM
  • RPM, opt.: 1300 RPM
  • Uitvoering: TH
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Ø asgat: 20 mm
  • ø buiten metrisch: 125 mm

Voordeel:

  • Zorg dat de rollen van de schuurband op de juiste wijze worden opgeslagen.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voorpolijsten van staal en INOX: lappenschijven TH met polijstpasta PP 1 VP STEELOX. Voorpolijsten van aluminium en messing: lappenschijven TH met polijstpasta PP 2 VP ALU. Voorpolijsten van non-ferrometalen: lappenschijven TH met polijstpasta PP 3 VP NON-FERROUS. Lappenschijven in de uitvoering TH bereiken bij een aanbevolen snelheid van 10–15 m/s hun beste prestatie.
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • Gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.