Lappenschijf TR flanel Ø 80x10 mm asgat-Ø 10 mm voor spiegelglanspolijsten & glanzend maken met polijstpasta

Artikelnummer: 4007220294116
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220294116
EAN/GTIN 4007220294116
Nummer fabrikant 44270805
L-nummer L51100 221

Omschrijving

Uitvoering:

  • FL

Omschrijving:

Lappenschijven worden met polijstpasta’s gebruikt voor het voor- en hoogglanspolijsten. Indien men zeer gladde oppervlakken wenst te bereiken, dan dienen meerdere of zelfs alle uitvoeringen na elkaar gebruikt te worden. Uitvoering FL (flanel) voor het hoogglanspolijsten en het glanzend maken.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 7500 RPM
  • RPM, opt.: 2500 RPM
  • Uitvoering: FL
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Ø asgat: 10 mm
  • ø buiten metrisch: 80 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Hoogglanspolijsten van alle metalen: lappenschijven FL met polijstpasta PP 4 HGP UNIVERSAL. Hoogglanspolijsten van kunststoffen: lappenschijven FL met polijstpasta PP 5 HGP PLAST. Lappenschijven in de uitvoering FL bereiken bij een aanbevolen snelheid van 5–15 m/s hun beste prestatie.
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Levering:

  • Gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.