Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. De compacte machine beschikt door het hevelventiel over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 200 Watt
- Toerental: 50000 RPM
- Spantangengroep: 5
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 32 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.45 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.24 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 157 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 3 Tropfen
- Nettogewicht: 0.46 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 32 mm
Voordeel:
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
- Lichtgewicht en handig.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.